{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Gewinde M | M12 | |
Außen-⌀ D | 40 mm | |
Außen-⌀ D1 | 35 mm | |
Höhe H | 32 mm | |
⌀ D3 | 16 mm | |
maximale Belastbarkeit (statisch) | 220 kN | |
Produktart | Pendelauflage |
Artikelnummer | 370069 M12 | |
EAN / GTIN | 4059245001071 |