• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

S50W PCLNR-16X Bohrstangen mit Kniehebel-Klemmung für CNMX-HTW-Wendeschneidplatten

Artikel-Nr.: 3690478
Netto: 408,00 €
auf Anfrage
Lieferbar in 1-3 Werktagen
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
Serie HELITURNLD
Produktart Bohrstange

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 3690478
EAN / GTIN 7291075261615
Herstellernummer 3690478
L-Nummer L23990 501

Beschreibung

Beschreibung:

Bohrstangen, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 50 mm, Dmin Abstechen 63 mm, Gesamtlänge (OAL) 450 mm, Schafthöhe (H) 47 mm

Merkmal:

  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 50 mm
  • Richtung (HAND) Right Hand
  • Funktionsbreite (WF) 35 mm
  • Dmin Abstechen 63 mm
  • Gesamtlänge (OAL) 450 mm
  • Rake Angle Axial (GAMP) 0 Degrees
  • Rake Angle Radial (GAMF) -8.5 Degrees
  • Reduzierter Körperdurchmesser (LDRED) 70 mm
  • Schafthöhe (H) 47 mm

Passende Produkte

Aus der gleichen Serie "HELITURNLD" Alle ansehen

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb