{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Breite | 20 mm | |
Produktart | Parallel-Unterlagen |
Artikelnummer | 366755 20 | |
EAN / GTIN | 4045197374721 | |
Herstellernummer | 366755 20 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Parallelunterlagen-Einzelpaar für 366750 Gr. 150×10 20 mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
48 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
15 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
28 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
12 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Nachlieferung
0 Stück sofort lieferbar
|
|
Breite | 20 mm | 2,5 mm | 2,5 mm | 5 mm | 10 mm |
Härte | 60 HRC | 60 HRC | |||
Höhe | 20 mm | 20 mm | |||
Höhen-Toleranz | ± 0,01 mm | ± 0,01 mm | |||
Länge | 80 mm | 125 mm | 125 mm | 125 mm | |
passend zu Farbcode | Xtric 80 | Xtric 125 | |||
Produktart | Parallel-Unterlagen | Parallel-Unterlagen | Parallel-Unterlagen | Parallel-Unterlagen | Parallel-Unterlagen |