{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Länge | 125 mm | |
Breite | 5 mm | |
Höhe | 20 mm | |
Höhen-Toleranz | ± 0,01 mm | |
Härte | 60 HRC | |
Produktart | Parallel-Unterlagen |
Artikelnummer | 366323 20 | |
EAN / GTIN | 4062406298333 | |
Herstellernummer | 366323 20 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Parallel-Unterlagen-Paar, 125×5 Unterseite magnetisch 20 mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
12 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
48 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
16 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
29 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
4 Stück sofort lieferbar
|
|
Breite | 5 | 20 | 2,5 | 2,5 | 10 |
Härte | 60 | 60 | |||
Höhe | 20 | 20 | |||
Höhen-Toleranz | ± 0,01 | ± 0,01 | |||
Länge | 125 | 80 | 125 | 125 | |
passend zu Farbcode | Xtric 80 | Xtric 125 | |||
Produktart | Parallel-Unterlagen | Parallel-Unterlagen | Parallel-Unterlagen | Parallel-Unterlagen | Parallel-Unterlagen |