Parallelunterlagen-Satz

Artikel-Nr.: 366750
Netto: 691,00 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
122 Stück sofort lieferbar
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
    Anzahl Leisten 14 Paar
    Breite 10 mm
    Höhe 14 mm; 16 mm; 18 mm; 20 mm; 22 mm; 24 mm; 26 mm; 28 mm; 30 mm; 32 mm; 35 mm; 40 mm; 45 mm; 50 mm
    Länge 150 mm
    Produktart Parallel-Unterlagen

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 366750
    EAN / GTIN 4045197293619
    Herstellernummer 366750

    Beschreibung

    Ausführung:

    Paarweise geschliffen, Härte 60 HRC.
    Genauigkeit: Höhentoleranz ±0,01 mm, Breitentoleranz ±0,02 mm.

    Verwendung:

    Bei Präzisionsarbeiten zur parallelen Aufnahme von Werkstücken in Schraubstöcken oder Vorrichtungen.

    Downloads & Dokumente

    Passende Produkte

    Ersatzteile

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Sie sind Neukunde?

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb