{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Anzahl Leisten | 5 Paar | |
Breite | 2,5 mm | |
Höhe | 22 mm; 30 mm; 37 mm; 42 mm; 47 mm | |
Länge | 160 mm | |
Produktart | Parallel-Unterlagen |
Artikelnummer | 366740 160 | |
EAN / GTIN | 4045197329240 | |
Herstellernummer | 366740 160 |