{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Anzahl Leisten | 5 Paar | |
Breite | 2,5 mm | |
Höhe | 15 mm; 30 mm; 35 mm; 37 mm; 39 mm | |
Länge | 125 mm | |
Produktart | Parallel-Unterlagen |
Artikelnummer | 366740 125 | |
EAN / GTIN | 4045197329233 | |
Herstellernummer | 366740 125 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Parallelunterlagen-Satz magnetisch 125 mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
27 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
15 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
575 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
18 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
7 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
21 Stück sofort lieferbar
|
|
Anzahl Leisten | 5 | 10 | 24 | 24 | 5 | 5 |
Breite | 2,5 | 3 | 5 | 10 | ||
Formbeschreibung | eben ;parallel ;rechtwinklig | |||||
Höhe | 15 ;30 ;35 ;37 ;39 | 10 ;15 ;20 ;25 ;28 ;30 ;33 ;35 ;36 ;37 | 20 ;30 ;35 ;37 ;39 | 20 ;30 ;35 ;37 ;39 | ||
Länge | 125 | 125 | 125 | 125 | ||
passend zu Farbcode | TC ;LC ;LC-GARANT ;Titan ;Titan 2 ;Duo ;Duo Plus ;LCV125G | |||||
Produktart | Parallel-Unterlagen | Parallel-Unterlagen | Parallel-Unterlagen | Parallel-Unterlagen | Parallel-Unterlagen | Parallel-Unterlagen |