Schleif- und Kontrollschraubstock mit Gewindespindel, Backenbreite A: 70mm

Artikel-Nr.: 363250 70
Netto: 511,00 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
145 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Backenbreite A (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Backenbreite A 70 mm
maximaler Spannbereich b 80 mm
Backenhöhe C 30 mm
Gesamtlänge a 160 mm
Gesamtbreite B 70 mm
Grundkörperhöhe G 32 mm
Gewicht 3 kg
Produktart Kontrollschraubstock

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 363250 70
EAN / GTIN 4045197295804
Herstellernummer 363250 70

Beschreibung

Ausführung:

Eingeschliffenes Prisma.
Ganz aus Stahl; durchgehärtet und allseitig geschliffen für 4-Seiten-Bearbeitung.
Mit Gewindespindel. Mit horizontalem Prisma.

Verwendung:

Zum lehrengenauen Bearbeiten und kontrollieren.

Genauigkeit:

Innerhalb 0,005 mm / 100 mm.

Lieferumfang:

Inklusive stabilem Etui.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb