{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Backenbreite A | 120 mm | |
maximaler Spannbereich b | 140 mm | |
Backenhöhe C | 40 mm | |
Gesamtlänge a | 255 mm | |
Gesamtbreite B | 120 mm | |
Grundkörperhöhe G | 55 mm | |
Gewicht | 13,9 kg | |
Produktart | Kontrollschraubstock |
Artikelnummer | 363250 120 | |
EAN / GTIN | 4067263239581 | |
Herstellernummer | 363250 120 |