{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Ausführung | Nullpunktspannsystem | |
Gewicht | 52 kg | |
Gesamtlänge L | 624 mm | |
Grundkörperlänge a | 530 mm | |
Grundkörperbreite B | 164 mm | |
Grundkörperhöhe c | 115 mm | |
f | 21 mm | |
g | 30 mm | |
Längsnut | 20 mm | |
m | 234 mm | |
Quernut | 20 mm | |
r | 164 mm | |
Farbcode für passendes Zubehör | Titan2/TitanSense | |
Produktart | Maschinenschraubstock |
Artikelnummer | 361303 160 | |
EAN / GTIN | 4250364404211 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() NC-Hochdruckspanner TitanSense 160
auf Anfrage
Sofort lieferbar
3 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
7 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
8 Stück sofort lieferbar
|
|
Ausführung | Nullpunktspannsystem | Nullpunktspannsystem | |
Farbcode für passendes Zubehör | Titan2/TitanSense | HiPo | HOLEX NC |
Gesamtlänge L | 624 mm | 645 mm | 573 mm |
Gewicht | 52 kg | 65 kg | 67 kg |
Grundkörperlänge a | 530 mm | 560 mm | 530 mm |
Spannkraft bis maximal | 60 kN | 60 kN | |
Produktart | Maschinenschraubstock | Maschinenschraubstock | Maschinenschraubstock |