• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

A16M PTFNR-16G Bohrstangen mit 91° Anstellwinkel und Kniehebel-Klemmung für negative, dreieckige TNMX- oder TNMG-Wendeschneidplatten

Artikel-Nr.: 3605931
Netto: 238,00 €
auf Anfrage
Lieferbar in 1-3 Werktagen
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
Serie HELITURNLD
Produktart Bohrstange

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 3605931
EAN / GTIN 7291075350807
Herstellernummer 3605931
L-Nummer L23990 324

Beschreibung

Beschreibung:

Bohrstangen, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 16 mm, Dmin Abstechen 20 mm, Gesamtlänge (OAL) 150 mm, Schafthöhe (H) 15 mm

Merkmal:

  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 16 mm
  • Richtung (HAND) Right Hand
  • Funktionsbreite (WF) 11 mm
  • Bezeichnung Schneidplatte (MIID) TNMG 160404-M3P
  • Dmin Abstechen 20 mm
  • Gesamtlänge (OAL) 150 mm
  • Rake Angle Axial (GAMP) -12 Degrees
  • Rake Angle Radial (GAMF) -16 Degrees
  • Reduzierter Körperdurchmesser (LDRED) 31 mm
  • Schafthöhe (H) 15 mm

Passende Produkte

Wendeschneidplatten

Aus der gleichen Serie "HELITURNLD" Alle ansehen

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb