{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Serie | HiPoClamp | |
Ausführung | Nullpunktspannsystem | |
Spannkraft bis maximal | 40 kN | |
Gewicht | 35 kg | |
Gesamtlänge L | 512 mm | |
Grundkörperlänge a | 424 mm | |
Grundkörperbreite B | 125 mm | |
Spannbereich b | 0 mm - 182 mm | |
Grundkörperhöhe c −0,02 | 100 mm | |
Spannbereich d | 131 mm - 313 mm | |
Backenhöhe h | 39,5 mm | |
Längsnut l H7 | 20 mm | |
m ±0,02 | 180 mm | |
Quernut n H7 | 20 mm | |
o −0,02 | 40 mm | |
Nutabstand p H7 | 20 mm | |
r ±0,015 | 118 mm | |
s − 0,02 | 62 mm | |
t | 144 mm | |
Farbcode für passendes Zubehör | HiPo | |
Produktart | Maschinenschraubstock |
Artikelnummer | 360465 125 | |
EAN / GTIN | 4045197777904 | |
Herstellernummer | 360465 125 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||
---|---|---|---|
NC-Hochdruckspanner HiPo Clamp mit Kraftverstärker, Typ: 125
auf Anfrage
Sofort lieferbar
14 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
12 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
13 Stück sofort lieferbar
|
|
Farbcode für passendes Zubehör | HiPo | LC-GARANT | HOLEX NC |
Gesamtlänge L | 512 mm | 446 mm | 441 mm |
Gewicht | 35 kg | 34 kg | 30 kg |
Spannkraft bis maximal | 40 kN | 40 kN | 40 kN |
t | 144 mm | 144 mm | 62,5 mm |
Quernut n H7 | 20 mm | 20 mm | 20 mm |
Produktart | Maschinenschraubstock | Maschinenschraubstock | Maschinenschraubstock |