• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

C5 SCLCL 35060-09-JHP Werkzeuge mit Schraubenklemmung, CAMFIX-Schnittstelle und zielgerichteter Kühlmittelzuführung für positive, rhombische 80°-Wendeschneidplatten

Artikel-Nr.: 3603672
Netto: 536,00 €
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Serie CAMFIX
Produktart Klemmdrehhalter

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 3603672
EAN / GTIN 7291075346657
Herstellernummer 3603672
L-Nummer L24230 11

Beschreibung

Beschreibung:

Drehwerkzeuge mit WSP, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 50 mm, Funktionslänge (LF) 60 mm, Gesamtlänge (OAL) 90 mm

Merkmal:

  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 50 mm
  • Kühlmitteleigenschaft (CSP) Coolant Thru
  • Richtung (HAND) Left Hand
  • Endfasenwinkel (ECA) 55 Degrees
  • Funktionslänge (LF) 60 mm
  • Funktionsbreite (WF) 35 mm
  • Durchmesser Inkreis (IC) 9.52 mm
  • Bezeichnung Schneidplatte (MIID) CC.. 09T3
  • Gesamtlänge (OAL) 90 mm
  • Rake Angle Axial (GAMP) 0 Degrees
  • Rake Angle Radial (GAMF) 0 Degrees

Passende Produkte

Aus der gleichen Serie "CAMFIX" Alle ansehen

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb