• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

C5 SLANL-35060-15 TANG Werkzeughalter mit CAMFIX-Schnittstelle für tangential montierte LNMX-HAT-Wendeschneidplatten mit Schraubenklemmung

Artikel-Nr.: 3602305
Netto: 294,00 €
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
    Serie CAMFIX
    Produktart Klemmdrehhalter

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 3602305
    EAN / GTIN 7291075186765
    Herstellernummer 3602305
    L-Nummer L24230 23

    Beschreibung

    Beschreibung:

    Drehwerkzeuge mit WSP, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 50 mm, Funktionslänge (LF) 60 mm, Gesamtlänge (OAL) 90 mm

    Merkmal:

    • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 50 mm
    • Kühlmitteleigenschaft (CSP) Coolant Thru
    • Richtung (HAND) Left Hand
    • Funktionslänge (LF) 60 mm
    • Funktionsbreite (WF) 35 mm
    • Bezeichnung Schneidplatte (MIID) LNMX 1506..
    • Gesamtlänge (OAL) 90 mm
    • Rake Angle Axial (GAMP) -6 Degrees
    • Rake Angle Radial (GAMF) -6 Degrees

    Passende Produkte

    Zubehör

    Wendeschneidplatten

    Aus der gleichen Serie "CAMFIX" Alle ansehen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Sie sind Neukunde?

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb