• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

C4 SDNCN-00060-13-SL-JHP Werkzeuge mit Schraubenklemmung, CAMFIX-Schnittstelle und zielgerichteter Kühlmittelzuführung für positive, rhombische 55°-Wendeschneidplatten

Artikel-Nr.: 3603572
Netto: 463,00 €
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Serie CAMFIX
Produktart Klemmdrehhalter

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 3603572
EAN / GTIN 7291075346725
Herstellernummer 3603572
L-Nummer L23990 727

Beschreibung

Beschreibung:

Drehwerkzeuge mit WSP, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 40 mm, Funktionslänge (LF) 60 mm, Gesamtlänge (OAL) 84 mm

Merkmal:

  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 40 mm
  • Kühlmitteleigenschaft (CSP) Coolant Thru
  • Richtung (HAND) Neutral
  • Funktionslänge (LF) 60 mm
  • Funktionsbreite (WF) 0.5 mm
  • Durchmesser Inkreis (IC) 11 mm
  • Bezeichnung Schneidplatte (MIID) DCMT 13T5-SL
  • Gesamtlänge (OAL) 84 mm
  • Rake Angle Axial (GAMP) 0 Degrees
  • Rake Angle Radial (GAMF) 0 Degrees

Passende Produkte

Aus der gleichen Serie "CAMFIX" Alle ansehen

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb