• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

C5 PWLNR-35060-08X-JHP Werkzeughalter mit Kniehebel-Klemmung, zielgerichteter Kühlmittelzuführung und CAMFIX-Schnittstelle für WNMX- oder WNMG-Wendeschneidplatten

Artikel-Nr.: 3603543
Netto: 520,00 €
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Serie CAMFIX
Produktart Klemmdrehhalter

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 3603543
EAN / GTIN 7291075300741
Herstellernummer 3603543
L-Nummer L23990 716

Beschreibung

Beschreibung:

Drehwerkzeuge mit WSP, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 50 mm, Funktionslänge (LF) 60 mm, Gesamtlänge (OAL) 90 mm

Merkmal:

  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 50 mm
  • Richtung (HAND) Right Hand
  • Funktionslänge (LF) 60 mm
  • Funktionsbreite (WF) 35 mm
  • Durchmesser Inkreis (IC) 12.7 mm
  • Bezeichnung Schneidplatte (MIID) WNMX 0807, WNMG 0804
  • Gesamtlänge (OAL) 90 mm
  • Rake Angle Axial (GAMP) -6 Degrees
  • Rake Angle Radial (GAMF) -6 Degrees

Passende Produkte

Zubehör

Wendeschneidplatten

Aus der gleichen Serie "CAMFIX" Alle ansehen