• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

PSBOL 24-6-IQ Klemmhalter mit Kniehebel-Klemmung und schwalbenschwanzähnlichem Plattensitz für doppelseitige, quadratische SOMG-Wendeschneidplatten

Artikel-Nr.: 3603481
Netto: 168,00 €
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
    Serie DOVEIQTURN
    Produktart Klemmdrehhalter

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 3603481
    EAN / GTIN 7291075325546
    Herstellernummer 3603481
    L-Nummer L23990 1146

    Beschreibung

    Beschreibung:

    Drehwerkzeuge mit WSP ,Funktionslänge (LF) 7″ ,Kopflänge (LH) 1-1/2″

    Merkmal:

    • Richtung (HAND): Left Hand
    • Funktionslänge (LF): 7″
    • Funktionsbreite (WF): 1.3″
    • Kopflänge (LH): 1-1/2″
    • Durchmesser Inkreis (IC): 3/4″
    • Bezeichnung Schneidplatte (MIID): SOMG 64
    • Rake Angle Axial (GAMP): -4.7 Degrees
    • Rake Angle Radial (GAMF): -7.5 Degrees
    • Schafthöhe (H): 1-1/2″
    • Schaftbreite (B): 1-1/2″

    Passende Produkte

    Wendeschneidplatten

    Aus der gleichen Serie "DOVEIQTURN" Alle ansehen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Sie sind Neukunde?

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb