• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

SOMG 190612-R3P-IQ IC8250 Doppelseitige, quadratische Wendeschneidplatte mit 7° negativem, seitlichem Freiwinkel zum Drehen von Stahl in der Schwerzerspanung

Artikel-Nr.: 5567093
Netto: 33,45 €
  • Mindestbestellmenge: 10 Stk.
  • Bestellschritt: 10 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Serie DOVEIQTURN
Produktart Wendeschneidplatte zum Drehen

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 5567093
EAN / GTIN 7291075321234
Herstellernummer 5567093
L-Nummer L23950 902

Beschreibung

Beschreibung:

WSP - Drehen / Stechen, Spanformer R3P, Eckenradius (RE) 1.2 mm, Schneidkantenlänge (L) 19.05 mm, Durchmesser Inkreis (IC) 19.05 mm, Schneideinsatzdicke (S) 6.35 mm

Merkmal:

  • Spanformer R3P
  • Eckenradius (RE) 1.2 mm
  • Schneidkantenlänge (L) 19.05 mm
  • Schneidenlänge max. (APMX) 12 mm
  • Durchmesser Inkreis (IC) 19.05 mm
  • Schneideinsatzdicke (S) 6.35 mm
  • Maximaler Vorschub 0.8 mm/rev
  • Min. Schnitttiefe 3 mm
  • Min. Vorschub Drehen (ft(min)) 0.3 mm/rev

Passende Produkte

Werkzeughalter

Aus der gleichen Serie "DOVEIQTURN" Alle ansehen

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb