• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

SDJCL 2020K-13-SL Klemmhalter mit Schraubenklemmung und 7° Freiwinkel für 55°-Wendeschneidplatten

Artikel-Nr.: 3603398
Netto: 110,00 €
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Serie ISOTURN
Produktart Klemmdrehhalter

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 3603398
EAN / GTIN 7291075323023
Herstellernummer 3603398
L-Nummer L23990 699

Beschreibung

Beschreibung:

Drehwerkzeuge mit WSP, Funktionslänge (LF) 125 mm, Kopflänge (LH) 24 mm

Merkmal:

  • Richtung (HAND) Left Hand
  • Funktionslänge (LF) 125 mm
  • Funktionsbreite (WF) 27 mm
  • Kopflänge (LH) 24 mm
  • Durchmesser Inkreis (IC) 11 mm
  • Bezeichnung Schneidplatte (MIID) DCMT 13T5-SL
  • Rake Angle Axial (GAMP) 0 Degrees
  • Rake Angle Radial (GAMF) 0 Degrees
  • Schafthöhe (H) 20 mm
  • Schaftbreite (B) 20 mm

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb