• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

PDACL 08-3S-JHP Werkzeuge mit Kanälen für Hochdruck-Kühlmittel, die 55° positive rhombische Schneiden für Schweizer Automaten tragen

Artikel-Nr.: 3603366
Preis pro 1 Stück
Netto: 300,00 €
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Serie ISOTURN
Produktart Klemmdrehhalter

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 3603366
EAN / GTIN 7291075323702
Herstellernummer 3603366
L-Nummer L23990 827

Beschreibung

Beschreibung:

Drehwerkzeuge mit WSP ,Funktionslänge (LF) 4″ ,Kopflänge (LH) 1.1″

Merkmal:

  • Richtung (HAND): Left Hand
  • Funktionslänge (LF): 4″
  • Funktionsbreite (WF): 0.51″
  • Kopflänge (LH): 1.1″
  • Durchmesser Inkreis (IC): 3/8″
  • Bezeichnung Schneidplatte (MIID): DCMT 3..
  • Rake Angle Axial (GAMP): 0 Degrees
  • Rake Angle Radial (GAMF): 0 Degrees
  • Schafthöhe (H): 1/2″
  • Schaftbreite (B): 1/2″

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb