• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

PTGNL 2020K-16X Bohrstangen mit 91° Anstellwinkel und Kniehebel-Klemmung zum Außendrehen für negative, dreieckige Wendeschneidplatten

Artikel-Nr.: 3603255
Preis pro
Netto: 103,00 €
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Serie HELITURNLD
Produktart Klemmdrehhalter

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 3603255
EAN / GTIN 7291075331493
Herstellernummer 3603255
L-Nummer L23990 1473

Beschreibung

Beschreibung:

Drehwerkzeuge mit WSP, Funktionslänge (LF) 125 mm, Kopflänge (LH) 20 mm

Merkmal:

  • Richtung (HAND) Left Hand
  • Funktionslänge (LF) 125 mm
  • Funktionsbreite (WF) 25 mm
  • Kopflänge (LH) 20 mm
  • Durchmesser Inkreis (IC) 9.52 mm
  • Bezeichnung Schneidplatte (MIID) TNMX 1606, TNMG 1604
  • Rake Angle Axial (GAMP) -6 Degrees
  • Rake Angle Radial (GAMF) -6 Degrees
  • Schafthöhe (H) 20 mm
  • Schaftbreite (B) 20 mm

Passende Produkte

Aus der gleichen Serie "HELITURNLD" Alle ansehen

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb