• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

SDJCL 1212K-07S Klemmhalter mit Schraubenklemmung für 55°-Wendeschneidplatten mit 7° Freiwinkel

Artikel-Nr.: 3603076
Netto: 97,30 €
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
    Serie ISOTURN
    Produktart Klemmdrehhalter

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 3603076
    EAN / GTIN 7291075066210
    Herstellernummer 3603076
    L-Nummer L23990 1887

    Beschreibung

    Beschreibung:

    Drehwerkzeuge mit WSP, Funktionslänge (LF) 125 mm, Kopflänge (LH) 10.6 mm

    Merkmal:

    • Richtung (HAND) Left Hand
    • Funktionslänge (LF) 125 mm
    • Funktionsbreite (WF) 12.15 mm
    • Kopflänge (LH) 10.6 mm
    • Durchmesser Inkreis (IC) 6.35 mm
    • Bezeichnung Schneidplatte (MIID) DC..0702
    • Rake Angle Axial (GAMP) 0 Degrees
    • Rake Angle Radial (GAMF) 0 Degrees
    • Schafthöhe (H) 12 mm
    • Schaftbreite (B) 12 mm

    Passende Produkte

    Wendeschneidplatten

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Sie sind Neukunde?

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb