• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

CF5 A-SVXCR-43100-22 Bohrköpfe für VCGT 2205-Wendeschneidplatten mit CLICKFIT CF5-Schnittstelle für die Bearbeitung von Aluminium-Rädern

Artikel-Nr.: 3602901
Netto: 389,00 €
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
    Serie CLICKFIT
    Produktart Bohrstange

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 3602901
    EAN / GTIN 7291075275520
    Herstellernummer 3602901
    L-Nummer L23990 617

    Beschreibung

    Beschreibung:

    Bohrstangen, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 62 mm, Dmin Abstechen 40 mm, Gesamtlänge (OAL) 150 mm

    Merkmal:

    • Connection Code Machine Side (CCMS) CLICKFIT
    • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 62 mm
    • Richtung (HAND) Right Hand
    • Funktionsbreite (WF) 43 mm
    • Bezeichnung Schneidplatte (MIID) VCGT 220530-AS
    • Dmin Abstechen 40 mm
    • Gesamtlänge (OAL) 150 mm
    • Reduzierter Körperdurchmesser (LDRED) 75 mm

    Passende Produkte

    Wendeschneidplatten

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Sie sind Neukunde?

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb