• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

PCLNR 24-5X Klemmhalter mit Kniehebel-Klemmung für rhombische CNMX/CNMB-80°-Wendeschneidplatten

Artikel-Nr.: 3602853
Netto: 160,00 €
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Serie HELITURNLD
Produktart Klemmdrehhalter

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 3602853
EAN / GTIN 7291075220117
Herstellernummer 3602853
L-Nummer L23990 1255

Beschreibung

Beschreibung:

Drehwerkzeuge mit WSP ,Funktionslänge (LF) 7″ ,Kopflänge (LH) 1.85″

Merkmal:

  • Richtung (HAND): Right Hand
  • Funktionslänge (LF): 7″
  • Funktionsbreite (WF): 2″
  • Kopflänge (LH): 1.85″
  • Durchmesser Inkreis (IC): 5/8″
  • Bezeichnung Schneidplatte (MIID): CNMX 55. CNMG 54.
  • Rake Angle Axial (GAMP): -6 Degrees
  • Rake Angle Radial (GAMF): -6 Degrees
  • Schafthöhe (H): 1-1/2″
  • Schaftbreite (B): 1-1/2″

Passende Produkte

Aus der gleichen Serie "HELITURNLD" Alle ansehen

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb