• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

DCBNR 3232P-19 R-Clamp-Klemmhalter mit 75° Anstellwinkel für die 100° Schneidkante der CNMG-Wendeschneidplatten

Artikel-Nr.: 3602777
Preis pro 1 Stück
Netto: 119,00 €
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Serie ISOTURN
Produktart Klemmdrehhalter

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 3602777
EAN / GTIN 7291075195026
Herstellernummer 3602777
L-Nummer L23990 1448

Beschreibung

Beschreibung:

Drehwerkzeuge mit WSP, Funktionslänge (LF) 170 mm, Kopflänge (LH) 42 mm

Merkmal:

  • Richtung (HAND) Right Hand
  • Funktionslänge (LF) 170 mm
  • Funktionsbreite (WF) 27 mm
  • Kopflänge (LH) 42 mm
  • Durchmesser Inkreis (IC) 19.05 mm
  • Bezeichnung Schneidplatte (MIID) CNMG 1906
  • Rake Angle Axial (GAMP) -6 Degrees
  • Rake Angle Radial (GAMF) -6 Degrees
  • Schafthöhe (H) 32 mm
  • Schaftbreite (B) 32 mm

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb