• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

C6 MCLNR-45065-19 Klemmhalter mit Spannpratze für negative, rhombische 80°-Wendeschneidplatten

Artikel-Nr.: 3602434
Netto: 344,00 €
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Serie CAMFIX
Produktart Klemmdrehhalter

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 3602434
EAN / GTIN 7291075201741
Herstellernummer 3602434
L-Nummer L24230 54

Beschreibung

Beschreibung:

Drehwerkzeuge mit WSP, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 63 mm, Funktionslänge (LF) 65 mm, Gesamtlänge (OAL) 103 mm

Merkmal:

  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 63 mm
  • Kühlmitteleigenschaft (CSP) Coolant Thru
  • Richtung (HAND) Right Hand
  • Funktionslänge (LF) 65 mm
  • Funktionsbreite (WF) 45 mm
  • Durchmesser Inkreis (IC) 19.05 mm
  • Bezeichnung Schneidplatte (MIID) CNM.-19...
  • Gesamtlänge (OAL) 103 mm
  • Rake Angle Radial (GAMF) 6 Degrees

Passende Produkte

Aus der gleichen Serie "CAMFIX" Alle ansehen

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb