• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

PDACR 0808M-07S Klemmhalter mit seitlicher Kniehebelklemmung für positive, rhombische 55°-Wendeschneidplatten zum Einsatz auf Langdrehautomaten

Artikel-Nr.: 3602406
Netto: 114,00 €
auf Anfrage
Lieferbar in 1-3 Werktagen
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
Serie ISOTURN
Produktart Klemmdrehhalter

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 3602406
EAN / GTIN 7291075172775
Herstellernummer 3602406
L-Nummer L23990 1889

Beschreibung

Beschreibung:

Drehwerkzeuge mit WSP, Funktionslänge (LF) 150 mm, Kopflänge (LH) 16 mm

Merkmal:

  • Richtung (HAND) Right Hand
  • Funktionslänge (LF) 150 mm
  • Funktionsbreite (WF) 8 mm
  • Kopflänge (LH) 16 mm
  • Durchmesser Inkreis (IC) 6.35 mm
  • Bezeichnung Schneidplatte (MIID) DC..0702
  • Rake Angle Axial (GAMP) 0 Degrees
  • Rake Angle Radial (GAMF) 0 Degrees
  • Schafthöhe (H) 8 mm
  • Schaftbreite (B) 8 mm

Passende Produkte

Wendeschneidplatten

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb