• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

C4 SLANR-27050-11 TANG Werkzeughalter mit CAMFIX-Schnittstelle für tangential montierte LNMX-HAT-Wendeschneidplatten mit Schraubenklemmung

Artikel-Nr.: 3602340
Netto: 269,00 €
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Serie CAMFIX
Produktart Klemmdrehhalter

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 3602340
EAN / GTIN 7291075186772
Herstellernummer 3602340
L-Nummer L24230 32

Beschreibung

Beschreibung:

Drehwerkzeuge mit WSP, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 40 mm, Funktionslänge (LF) 50 mm, Gesamtlänge (OAL) 74 mm

Merkmal:

  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 40 mm
  • Kühlmitteleigenschaft (CSP) Coolant Thru
  • Richtung (HAND) Right Hand
  • Funktionslänge (LF) 50 mm
  • Funktionsbreite (WF) 27 mm
  • Bezeichnung Schneidplatte (MIID) LNMX 1104..
  • Gesamtlänge (OAL) 74 mm
  • Rake Angle Axial (GAMP) -6 Degrees
  • Rake Angle Radial (GAMF) -6 Degrees

Passende Produkte

Wendeschneidplatten

Zubehör

Aus der gleichen Serie "CAMFIX" Alle ansehen

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb