• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

SLLNR 2525M-16HF FEEDTURN - Tangential-System für ″Fast Metal Removal″ bei Längsdrehoperationen - Fmax=2,4mm, Ap max= 2,4mm.

Artikel-Nr.: 3602001
Netto: 119,00 €
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Serie FEEDTURN
Produktart Klemmdrehhalter

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 3602001
EAN / GTIN 7291075172515
Herstellernummer 3602001
L-Nummer L23990 719

Beschreibung

Beschreibung:

Drehwerkzeuge mit WSP, Funktionslänge (LF) 150 mm, Kopflänge (LH) 20 mm

Merkmal:

  • Richtung (HAND) Right Hand
  • Funktionslänge (LF) 150 mm
  • Funktionsbreite (WF) 30.2 mm
  • Kopflänge (LH) 20 mm
  • Bezeichnung Schneidplatte (MIID) LNMX 1608R/L-HF
  • Rake Angle Axial (GAMP) 6 Degrees
  • Rake Angle Radial (GAMF) 7.7 Degrees
  • Schafthöhe (H) 25 mm
  • Schaftbreite (B) 25 mm

Passende Produkte

Wendeschneidplatten

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb