• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

SLLNR 3232P-16HF FEEDTURN - Tangential-System für ″Fast Metal Removal″ bei Längsdrehoperationen - Fmax=2,4mm, Ap max= 2,4mm.

Artikel-Nr.: 3602121
Netto: 128,00 €
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
    Serie FEEDTURN
    Produktart Klemmdrehhalter

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 3602121
    EAN / GTIN 7291075172522
    Herstellernummer 3602121
    L-Nummer L23990 756

    Beschreibung

    Beschreibung:

    Drehwerkzeuge mit WSP, Funktionslänge (LF) 170 mm, Kopflänge (LH) 20 mm

    Merkmal:

    • Richtung (HAND) Right Hand
    • Funktionslänge (LF) 170 mm
    • Funktionsbreite (WF) 37.2 mm
    • Kopflänge (LH) 20 mm
    • Bezeichnung Schneidplatte (MIID) LNMX 1608R/L-HF
    • Rake Angle Axial (GAMP) 6 Degrees
    • Rake Angle Radial (GAMF) 7.7 Degrees
    • Schafthöhe (H) 32 mm
    • Schaftbreite (B) 32 mm

    Passende Produkte

    Wendeschneidplatten

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Sie sind Neukunde?

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb