• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

SVVNN 10-2.5F Klemmhalter mit Schraubenklemmung für negative 35°-Wendeschneidplatten - mit Anlagewippe für hohe Präzision beim Profildrehen

Artikel-Nr.: 3601926
Netto: 115,00 €
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Serie ISOTURN
Produktart Klemmdrehhalter

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 3601926
EAN / GTIN 7291075147117
Herstellernummer 3601926
L-Nummer L23990 1167

Beschreibung

Beschreibung:

Drehwerkzeuge mit WSP ,Funktionslänge (LF) 4″ ,Kopflänge (LH) 1.03″

Merkmal:

  • Richtung (HAND): Neutral
  • Funktionslänge (LF): 4″
  • Funktionsbreite (WF): 0.31″
  • Kopflänge (LH): 1.03″
  • Durchmesser Inkreis (IC): 0.281″
  • Bezeichnung Schneidplatte (MIID): VN.. 2.5
  • Rake Angle Axial (GAMP): 0 Degrees
  • Rake Angle Radial (GAMF): -14 Degrees
  • Schafthöhe (H): 5/8″
  • Schaftbreite (B): 5/8″

Passende Produkte

Wendeschneidplatten