• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

E10M SDUCR-07 Bohrstangen mit Schraubenklemmung für positive, rhombische 55°-Wendeschneidplatten mit 7° Freiwinkel

Artikel-Nr.: 3601902
Preis pro
Netto: 315,00 €
auf Anfrage
Lieferbar in 1-3 Werktagen
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
Serie ISOTURN
Produktart Bohrstange

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 3601902
EAN / GTIN 7291075064988
Herstellernummer 3601902
L-Nummer L23990 201

Beschreibung

Beschreibung:

Bohrstangen, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 10 mm, Dmin Abstechen 14 mm, Gesamtlänge (OAL) 150 mm, Schafthöhe (H) 9.2 mm

Merkmal:

  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 10 mm
  • Richtung (HAND) Right Hand
  • Funktionsbreite (WF) 8 mm
  • Bezeichnung Schneidplatte (MIID) DCMT 070201-PF
  • Dmin Abstechen 14 mm
  • Gesamtlänge (OAL) 150 mm
  • Rake Angle Axial (GAMP) 3 Degrees
  • Rake Angle Radial (GAMF) -7 Degrees
  • Reduzierter Körperdurchmesser (LDRED) 25 mm
  • Schafthöhe (H) 9.2 mm

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb