• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

PDJNR 2020K-11 Klemmhalter mit Kniehebel-Klemmung für negative, rhombische 55°-Wendeschneidplatten

Artikel-Nr.: 3601161
Netto: 100,00 €
auf Anfrage
Lieferbar in 1-3 Werktagen
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
Serie ISOTURN
Produktart Klemmdrehhalter

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 3601161
EAN / GTIN 7291075062397
Herstellernummer 3601161
L-Nummer L23990 110

Beschreibung

Beschreibung:

Drehwerkzeuge mit WSP, Funktionslänge (LF) 125 mm, Kopflänge (LH) 30 mm

Merkmal:

  • Richtung (HAND) Right Hand
  • Funktionslänge (LF) 125 mm
  • Funktionsbreite (WF) 25 mm
  • Kopflänge (LH) 30 mm
  • Durchmesser Inkreis (IC) 9.52 mm
  • Bezeichnung Schneidplatte (MIID) DNMG 1104
  • Rake Angle Axial (GAMP) -6 Degrees
  • Rake Angle Radial (GAMF) -7 Degrees
  • Schafthöhe (H) 20 mm
  • Schaftbreite (B) 20 mm

Passende Produkte

Wendeschneidplatten

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb