• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

STFCR 1212F-11 Klemmhalter mit Schraubenklemmung für dreieckige Wendeschneidplatten mit 7° Freiwinkel zum Plandrehen

Artikel-Nr.: 3600994
Netto: 97,30 €
auf Anfrage
Lieferbar in 1-3 Werktagen
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
Serie ISOTURN
Produktart Klemmdrehhalter

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 3600994
EAN / GTIN 7291075074413
Herstellernummer 3600994
L-Nummer L23990 1544

Beschreibung

Beschreibung:

Drehwerkzeuge mit WSP, Funktionslänge (LF) 80 mm, Kopflänge (LH) 13 mm

Merkmal:

  • Richtung (HAND) Right Hand
  • Funktionslänge (LF) 80 mm
  • Funktionsbreite (WF) 16 mm
  • Kopflänge (LH) 13 mm
  • Durchmesser Inkreis (IC) 6.35 mm
  • Bezeichnung Schneidplatte (MIID) TC.. 1102
  • Rake Angle Axial (GAMP) 0 Degrees
  • Rake Angle Radial (GAMF) 0 Degrees
  • Schafthöhe (H) 12 mm
  • Schaftbreite (B) 12 mm

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb