• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

S10L SDUCL-07 Bohrstangen mit Schraubenklemmung für positive, rhombische 55°-Wendeschneidplatten mit 7° Freiwinkel

Artikel-Nr.: 3600910
Preis pro 1 Stück
Netto: 128,00 €
auf Anfrage
Lieferbar in 1-3 Werktagen
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
Serie ISOTURN
Produktart Bohrstange

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 3600910
EAN / GTIN 7291075064896
Herstellernummer 3600910
L-Nummer L23990 447

Beschreibung

Beschreibung:

Bohrstangen, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 10 mm, Dmin Abstechen 14 mm, Gesamtlänge (OAL) 140 mm, Schafthöhe (H) 9.2 mm

Merkmal:

  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 10 mm
  • Richtung (HAND) Left Hand
  • Funktionsbreite (WF) 8 mm
  • Bezeichnung Schneidplatte (MIID) DCMT 070201-PF
  • Dmin Abstechen 14 mm
  • Gesamtlänge (OAL) 140 mm
  • Rake Angle Axial (GAMP) -3 Degrees
  • Rake Angle Radial (GAMF) -9 Degrees
  • Reduzierter Körperdurchmesser (LDRED) 18 mm
  • Schafthöhe (H) 9.2 mm

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb