• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

S40U MTLNR-22W Wedge Lock-Bohrstangen mit 95° Anstellwinkel für negative, dreieckige Wendeschneidplatten

Artikel-Nr.: 3600614
Preis pro 1 Stück
Netto: 326,00 €
auf Anfrage
Lieferbar in 1-3 Werktagen
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
Serie ISOTURN
Produktart Bohrstange

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 3600614
EAN / GTIN 7291075064117
Herstellernummer 3600614
L-Nummer L23990 344

Beschreibung

Beschreibung:

Bohrstangen, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 40 mm, Dmin Abstechen 49 mm, Gesamtlänge (OAL) 350 mm, Schafthöhe (H) 36 mm

Merkmal:

  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 40 mm
  • Richtung (HAND) Right Hand
  • Funktionsbreite (WF) 27 mm
  • Bezeichnung Schneidplatte (MIID) TNMA 220408-F3P
  • Dmin Abstechen 49 mm
  • Gesamtlänge (OAL) 350 mm
  • Rake Angle Axial (GAMP) -6 Degrees
  • Rake Angle Radial (GAMF) -10 Degrees
  • Reduzierter Körperdurchmesser (LDRED) 50 mm
  • Schafthöhe (H) 36 mm

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb