• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

CSDPN 2525M-12 Clamp Lock-Klemmhalter mit 45° Anstellwinkel für quadratische Wendeschneidplatten mit 11° Freiwinkel

Artikel-Nr.: 3600069
Netto: 118,00 €
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Serie ISOTURN
Produktart Klemmdrehhalter

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 3600069
EAN / GTIN 7291075042658
Herstellernummer 3600069
L-Nummer L23990 744

Beschreibung

Beschreibung:

Drehwerkzeuge mit WSP, Funktionslänge (LF) 150 mm, Kopflänge (LH) 30 mm

Merkmal:

  • Richtung (HAND) Neutral
  • Funktionslänge (LF) 150 mm
  • Funktionsbreite (WF) 12.5 mm
  • Kopflänge (LH) 30 mm
  • Durchmesser Inkreis (IC) 12.7 mm
  • Bezeichnung Schneidplatte (MIID) SPMR 1203
  • Rake Angle Axial (GAMP) 0 Degrees
  • Rake Angle Radial (GAMF) 6 Degrees
  • Schafthöhe (H) 25 mm
  • Schaftbreite (B) 25 mm

Passende Produkte

Wendeschneidplatten

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb