Kühleinsatz 3°, für Spann-⌀ D1: 12mm

Artikel-Nr.: 354268 12
Netto: 129,50 €
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
3 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

für Spann-⌀ D1 (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie SU1
für Spann-⌀ D1 12 mm
für schlanke Schrumpffutter (3°) mit D2 18 mm
Produktart Kühleinsatz

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 354268 12
EAN / GTIN 4045197484390
Herstellernummer 354268 12

Beschreibung

Passend für:

GARANT Schrumpfgerät Nr. 354210 SU1 und GARANT Kühleinheit Nr. 354215 CU1.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb