Kühladapter lang 4,5° 3-5,9 mm

Artikel-Nr.: 354236 3-5,9
Rabatt
199,92 €
Preis gültig bis zum 31.07.2024
Netto: 62,20 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
3 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

für Spann-⌀ (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Serie SU1
    Produktart Kühleinsatz

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 354236 3-5,9
    EAN / GTIN 4045197811592
    Herstellernummer 354236 3-5,9

    Beschreibung

    Ausführung:

    • Formgenaue Umschließung des Spannbereichs.
    • Rasches Abkühlen der erhitzten Schrumpffutter.

    Für Schrumpffutter mit Vorbaulänge von 120 − 200 mm.

    Hinweis:

    Zum Aufsetzen auf Werkzeuggrundaufnahme Nr. 354225354227.

    Downloads & Dokumente

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Sie sind Neukunde?

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb