• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Fächerscheibe X-LOCK 115x22,23mm 28N gerade ZA40Q Stahl/Edelstahl

Artikel-Nr.: 34428486
Preis pro
Netto: 5,05 €
  • Mindestbestellmenge: 10 Stk.
  • Bestellschritt: 10 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
Serie X-LOCK System
Produktart Fächerschleifscheibe

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 34428486
EAN / GTIN 9003173018057
Herstellernummer 34428486
L-Nummer L50140 2014
Hersteller Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Beschreibung

Beschreibung:

Mit der PREMIUM X-LOCK Fächerscheibe gelingt der Scheibenwechsel mit nur einem Klick im Handumdrehen. Dafür verantwortlich zeichet sich ein neues Aufspannsystem, welches die Montage von Werkzeugen noch einfacher und sicherer macht. Gleichzeitig bietet diese Fächerscheibe eine außergewöhnliche Abtragsleistung und eine sehr gute Standzeit, was sie zu einem perfekten Hochleitungs-Allrounder für den ambitionierten Anwender macht.

Merkmal:

  • Form: 28N LAMELLER
  • Werkstoffeignung: Edelstahl, Stahl
  • Produktlinie: PREMIUM
  • Spezifikation : ZA 40 Q- B
  • Abmessung (D x H): 115 x 22,23 mm
  • Durchmesser: 115 mm
  • Bohrung: 22.23 mm
  • Korngröße: 40
  • Vs /max: 50 m/s
  • Werkzeug für: Winkelschleifer

Vorteil:

  • Neues Aufspannsystem X-LOCK für schnellsten Scheibenwechsel und einfache Handhabung
  • Sichere Montage dank Klick-Geräusch beim Aufspannen
  • Höchste Aggressivität und Lebensdauer
  • Form 28N: Fokus auf nachhaltige Ressourcen - der Trägerkörper dieser Fächerscheibe besteht aus 35% regenerierten Materialien

Verwendung:

  • Für anspruchsvolle Anwendungen auf verschiedenen Stahl- und Edelstahlqualitäten mit neuen Bosch-Winkelschleifern

Empfehlung:

  • Korngröße 40/60 für hohen Abtrag
  • Korngröße 80 für feines Arbeiten

Besonderheiten:
  • Perfekt zum Schleifen von Stahl und Edelstahl
  • Außergewöhnliche Abtragsleistung
  • Sehr lange Lebensdauer

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb