• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Fächerscheibe X-LOCK 115x22,23mm 28N gerade ZA60Q Stahl/Edelstahl

Artikel-Nr.: 34428487
Netto: 5,05 €
  • Mindestbestellmenge: 10 Stk.
  • Bestellschritt: 10 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
    Serie X-LOCK System
    Produktart Fächerschleifscheibe

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 34428487
    EAN / GTIN 9003173017975
    Herstellernummer 34428487
    L-Nummer L50140 1656

    Beschreibung

    Beschreibung:

    Mit der PREMIUM X-LOCK Fächerscheibe gelingt der Scheibenwechsel mit nur einem Klick im Handumdrehen. Dafür verantwortlich zeichet sich ein neues Aufspannsystem, welches die Montage von Werkzeugen noch einfacher und sicherer macht. Gleichzeitig bietet diese Fächerscheibe eine außergewöhnliche Abtragsleistung und eine sehr gute Standzeit, was sie zu einem perfekten Hochleitungs-Allrounder für den ambitionierten Anwender macht.

    Merkmal:

    • Form: 28N LAMELLER
    • Werkstoffeignung: Edelstahl, Stahl
    • Produktlinie: PREMIUM
    • Spezifikation : ZA 60 Q- B
    • Abmessung (D x H): 115 x 22,23 mm
    • Durchmesser: 115 mm
    • Bohrung: 22.23 mm
    • Korngröße: 60
    • Vs /max: 50 m/s
    • Werkzeug für: Winkelschleifer

    Vorteil:

    • Neues Aufspannsystem X-LOCK für schnellsten Scheibenwechsel und einfache Handhabung
    • Sichere Montage dank Klick-Geräusch beim Aufspannen
    • Höchste Aggressivität und Lebensdauer
    • Form 28N: Fokus auf nachhaltige Ressourcen - der Trägerkörper dieser Fächerscheibe besteht aus 35% regenerierten Materialien

    Verwendung:

    • Für anspruchsvolle Anwendungen auf verschiedenen Stahl- und Edelstahlqualitäten mit neuen Bosch-Winkelschleifern

    Empfehlung:

    • Korngröße 40/60 für hohen Abtrag
    • Korngröße 80 für feines Arbeiten

    Besonderheiten:
    • Perfekt zum Schleifen von Stahl und Edelstahl
    • Außergewöhnliche Abtragsleistung
    • Sehr lange Lebensdauer

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Sie sind Neukunde?

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb