• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

GIPA 8.00-4.00 IC1520 Zweiseitige, polierte Präzisions- Schneideinsätze für die Bearbeitung von Aluminium

Artikel-Nr.: 3414011
Netto: 70,40 €
  • Mindestbestellmenge: 10 Stk.
  • Bestellschritt: 10 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
    Produktart Wendeschneidplatte zum Stechdrehen

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 3414011
    EAN / GTIN 7291075483956
    Herstellernummer 3414011
    L-Nummer L23940 2303

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • Stechen/Drehen Schneideinsätze
    • Schneidtiefe, max. (CDX): 25 mm
    • Schneidbreite (CW): 8 mm

    Merkmal:

    • Hauptfreiwinkel (AN): 7 Degrees
    • Eckenradius (RE): 4 mm
    • Schneidtiefe, max. (CDX): 25 mm
    • Schneidbreite (CW): 8 mm
    • Schneideinsatzlänge (INSL): 30 mm

    Passende Produkte

    Werkzeughalter

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Sie sind Neukunde?

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb