• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

CGHN 53-8D Schneidenträger für die Schwerzerspanung (Stechdrehen und tiefes Einstechen)

Artikel-Nr.: 2800558
Preis pro
Netto: 254,00 €
auf Anfrage
Lieferbar in 1-3 Werktagen
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
Serie CUT-GRIP
Produktart Klemmdrehhalter

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 2800558
EAN / GTIN 7291075039580
Herstellernummer 2800558
L-Nummer L23920 2173

Beschreibung

Beschreibung:

Abstechen Werkzeughalter, Schneidbreite max. (CWX) 8.3 mm, Schneidbreite min. (CWN) 8 mm, Gesamtlänge (OAL) 260 mm

Merkmal:

  • Körperbreite (WB) 7.4 mm
  • Body Width_2 (WB_2) 7.4 mm
  • Richtung (HAND) Neutral
  • Schneidbreite max. (CWX) 8.3 mm
  • Schneidbreite min. (CWN) 8 mm
  • Number of Pocket (NOP) 2
  • Gesamtlänge (OAL) 260 mm

Passende Produkte

Aus der gleichen Serie "CUT-GRIP" Alle ansehen

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb