• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

MTSRH 091H23-2-N Endmills with coolant holes for helical threading inserts

Artikel-Nr.: 3409895
Netto: 682,00 €
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Serie MILLTHREAD
Produktart Gewindefräser

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 3409895
EAN / GTIN 7291075486063
Herstellernummer 3409895
L-Nummer L24090 322

Beschreibung

Beschreibung:

  • Werkzeughalter Gewindefräsen
  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS): 1″
  • Kühlmitteleigenschaft (CSP): Coolant Thru
  • Schneidendurchmesser (DC): 0.91″
  • Gesamtlänge (OAL): 4-1/2″
  • Nutzlänge (LU): 2″

Merkmal:

  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS): 1″
  • Kühlmitteleigenschaft (CSP): Coolant Thru
  • Schneidendurchmesser (DC): 0.91″
  • Schneidenlänge max. (APMX): 1.063″
  • Anzahl Schneiden (NOF): 2
  • Gesamtlänge (OAL): 4-1/2″
  • Aufnahmeschaft Weldon
  • Gewindetyp (TTP_DF2): INT
  • Nutzlänge (LU): 2″

Passende Produkte

Aus der gleichen Serie "MILLTHREAD" Alle ansehen

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb