• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

RDS RNMW1255EN-T IC808 Doppelseitige Rundeinsätze mit 12 Schneidkanten für das Profilfräsen

Artikel-Nr.: 3409790
Netto: 24,65 €
  • Mindestbestellmenge: 10 Stk.
  • Bestellschritt: 10 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 1-3 Werktagen
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
    Serie ROUNDMILL
    Produktart Wendeschneidplatte zum Fräsen

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 3409790
    EAN / GTIN 7291075481303
    Herstellernummer 3409790
    L-Nummer L23910 713

    Beschreibung

    Beschreibung:

    WSP zum Fräsen, Schneideinsatzdicke (S) 5.43 mm

    Merkmal:

    • Eckenradius (RE) 6 mm
    • Richtung (HAND) Right Hand
    • Schneideinsatzdicke (S) 5.43 mm
    • maximaler Vorschub fz max 0.35 mm/tooth
    • minimaler Vorschub fz min 0.1 mm/tooth

    Passende Produkte

    Werkzeughalter

    Aus der gleichen Serie "ROUNDMILL" Alle ansehen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Sie sind Neukunde?

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb