• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

RDS FR D2.50-07-1.00-12 Planfräser mit doppelseitigen Rundeinsätzen mit 12 Schneidkanten

Artikel-Nr.: 3393591
Netto: 663,00 €
auf Anfrage
Lieferbar in 1-3 Werktagen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Serie ROUNDMILL
Produktart Eckfräser

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 3393591
EAN / GTIN 7291075481396
Herstellernummer 3393591
L-Nummer L23980 2568

Beschreibung

Beschreibung:

Plan-, Eckfräser mit WSP ,Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 1″ ,Durchmesser (DC/DCX) 2-1/2″ ,Anzahl Schneidkörper (CICT) 7 ,Nabendurchmesser (DHUB) 2.252″ ,Gesamtlänge (OAL) 1-3/4″

Merkmal:

  • Arbor Style: A
  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS): 1″
  • Kühlmitteleigenschaft (CSP): Coolant Thru
  • Schneidendurchmesser (DC): 2.025″
  • Durchmesser (DC/DCX): 2-1/2″
  • Schneidendurchmesser, max. (DCX): 2-1/2″
  • Richtung (HAND): Right Hand
  • Anzahl Schneidkörper (CICT): 7
  • Schneidenlänge max. (APMX): 0.098″
  • Nabendurchmesser (DHUB): 2.252″
  • Bezeichnung Schneidplatte (MIID): RDS RNMU1255EN-HP
  • Gesamtlänge (OAL): 1-3/4″

Passende Produkte

Wendeschneidplatten

Aus der gleichen Serie "ROUNDMILL" Alle ansehen