Beschreibung:
VHM-Bohrer, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 16 mm, Kühlmitteleigenschaft (CSP) Coolant Thru, Richtung (HAND) Right Hand, Bohrdurchmesser (DC) 14.5 mm, Drill Bit Size / Cutting Diameter (DC) - Metric 14.5 mm, Anzahl Schneiden (NOF) 2, Spannutenlänge (LCF) 255 mm, Gesamtlänge (OAL) 305 mm, Winkel, 1. Stufe (SIG) 135 Degrees, Nutzlänge (LU) 233 mm
Merkmal:
- Connection Code Machine Side (CCMS) Cylindrical
- Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 16 mm
- Kühlmitteleigenschaft (CSP) Coolant Thru
- Richtung (HAND) Right Hand
- Bohrdurchmesser (DC) 14.5 mm
- Drill Bit Size / Cutting Diameter (DC) - Metric 14.5 mm
- Anzahl Schneiden (NOF) 2
- Spannutenlänge (LCF) 255 mm
- Number of Teeth 2
- Gesamtlänge (OAL) 305 mm
- Winkel, 1. Stufe (SIG) 135 Degrees
- Shank Diameter Tolerance (TCDMM) h6
- Schaftlänge (LS) 48 mm
- Aufnahmeschaft Round
- Nutzlänge (LU) 233 mm