• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Y-SVJCR 1616K-11S-JHP Y-Axis Screw Lock JETCUT Integral Tools Carrying 7° Clearance 35° Rhombic Inserts for Swiss-Type Machines

Artikel-Nr.: 3396241
Preis pro 1 Stück
Netto: 496,00 €
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Serie NEOYSWISS
Produktart Klemmdrehhalter

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 3396241
EAN / GTIN 7291075479638
Herstellernummer 3396241
L-Nummer L23990 1418

Beschreibung

Beschreibung:

Drehwerkzeuge mit WSP, Funktionslänge (LF) 125 mm, Kopflänge (LH) 21 mm

Merkmal:

  • Richtung (HAND) Right Hand
  • Funktionslänge (LF) 125 mm
  • Funktionsbreite (WF) 0 mm
  • Kopflänge (LH) 21 mm
  • Durchmesser Inkreis (IC) 6.35 mm
  • Bezeichnung Schneidplatte (MIID) VCMT 1103..
  • Schafthöhe (H) 16 mm
  • Schaftbreite (B) 16 mm

Passende Produkte

Aus der gleichen Serie "NEOYSWISS" Alle ansehen

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb