• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Y-SVJCR 08-2S-JHP Y-Achsen-Klemmhalter mit zielgerichteter Kühlmittelzuführung für rhombische 35°-Wendeschneidplatten

Artikel-Nr.: 3404152
Netto: 482,00 €
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Serie NEOYSWISS
Produktart Wendeschneidplatte zum Drehen

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 3404152
EAN / GTIN 7291075479652
Herstellernummer 3404152
L-Nummer L23990 2056

Beschreibung

Beschreibung:

  • Drehwerkzeuge mit WSP
  • Funktionslänge (LF): 5″
  • Kopflänge (LH): 0.827″

Merkmal:

  • Richtung (HAND): Right Hand
  • Funktionslänge (LF): 5″
  • Funktionsbreite (WF): 0″
  • Kopflänge (LH): 0.827″
  • Durchmesser Inkreis (IC): 1/4″
  • Bezeichnung Schneidplatte (MIID): VC 2
  • Schafthöhe (H): 1/2″
  • Schaftbreite (B): 1/2″

Passende Produkte

Wendeschneidplatten

Aus der gleichen Serie "NEOYSWISS" Alle ansehen