• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

FFX4 FD2.50-5-1.00-08 Planfräser mit doppelseitigem Vorschub und 4 Schneiden

Artikel-Nr.: 3394311
Netto: 631,00 €
auf Anfrage
Lieferbar in 1-3 Werktagen
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
Serie LOGIQ4FEED
Produktart Planfräser

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 3394311
EAN / GTIN 7291075470680
Herstellernummer 3394311
L-Nummer L23980 2788

Beschreibung

Beschreibung:

Plan-, Eckfräser mit WSP ,Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 1″ ,Durchmesser (DC/DCX) 2-1/2″ ,Anzahl Schneidkörper (CICT) 5 ,Nabendurchmesser (DHUB) 2.252″ ,Gesamtlänge (OAL) 1-3/4″

Merkmal:

  • Arbor Style: A
  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS): 1″
  • Kühlmitteleigenschaft (CSP): Coolant Thru
  • Schneidendurchmesser (DC): 1.886″
  • Durchmesser (DC/DCX): 2-1/2″
  • Schneidendurchmesser, max. (DCX): 2-1/2″
  • Richtung (HAND): Right Hand
  • Anzahl Schneidkörper (CICT): 5
  • Schneidenlänge max. (APMX): 0.078″
  • Nabendurchmesser (DHUB): 2.252″
  • Bezeichnung Schneidplatte (MIID): FFX4 XNMU 080620T
  • Gesamtlänge (OAL): 1-3/4″
  • Einstellwinkel (KAPR): 18 Degrees

Passende Produkte

Aus der gleichen Serie "LOGIQ4FEED" Alle ansehen

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb